OUNEVA - Jatkosholkki Al 185 mm2 - OJA 185 Al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Poikkipinnan muoto - pyöreä/sektorimuotoinen
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 185...185 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 185...185 mm²
Pienempi Al-nimellispoikkipinta-ala - 185 mm²
Materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052073701
Sähkönumero
5207370
Toimittajan tuotenumero
VB02-0007
Tukkuerä
90
Poikkipinnan muoto:
pyöreä/sektorimuotoinen
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
185...185 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
185...185 mm²
Pienempi Al-nimellispoikkipinta-ala:
185 mm²
Materiaali:
alumiini
Vedonpoistoliitännöille:
kyllä
OJA on puristettava alumiininen jatkoliitin, jota käytetään alumiinikaapeleiden jatkoliitoksissa. Liittimen asennuksessa käytetään testattuja ja hyväksyttyjä puristustyökaluja. OJA sopii myös PEX-kaapeleiden liittämiseen.





