OUNEVA - Jatkosholkki Al 95 mm2 - OJA 95 Al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Poikkipinnan muoto - pyöreä/sektorimuotoinen
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 95...95 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 95...95 mm²
Pienempi Al-nimellispoikkipinta-ala - 95 mm²
Materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052073558
Sähkönumero
5207355
Toimittajan tuotenumero
VB02-0004
Tukkuerä
90
Poikkipinnan muoto:
pyöreä/sektorimuotoinen
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
95...95 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
95...95 mm²
Pienempi Al-nimellispoikkipinta-ala:
95 mm²
Materiaali:
alumiini
Vedonpoistoliitännöille:
kyllä
OJA on puristettava alumiininen jatkoliitin, jota käytetään alumiinikaapeleiden jatkoliitoksissa. Liittimen asennuksessa käytetään testattuja ja hyväksyttyjä puristustyökaluja. OJA sopii myös PEX-kaapeleiden liittämiseen.





