OUNEVA - Kaapelikenkä Cu 16mm2 - PK 16-2x6/14 Cu


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - piikkikärki
Nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²
Pultin koko (M) - 6
Eristetty - ei
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052011888
Sähkönumero
5201188
Toimittajan tuotenumero
VA01-0285
Tukkuerä
25
Laipanmuoto:
piikkikärki
Nimellispoikkipinta-ala:
16 mm²
Pultin koko (M):
6
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä:
2
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
Cu-putkikaapelikenkä 16mm2 2xM6 RV=14mm PK-putkikaapelikengät
PK-kaapelikengät valmistetaan 99,9 % puhtaasta kuparista ja pinnoitetaan elektrolyyttisesti tinalla. Liittimien asennus voidaan suorittaa yleisimmillä puristustyökaluilla. Puristettavat putkikaapelikengät on tarkoitettu Cu-kaapeleiden sekä käämien ja kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. Kaapelikengät sopivat myös PEX-kaapeleille. PK-sarjan liittimet soveltuvat sekä hienosäikeisten, että tiivistämättömien Cu-kaapeleiden liittämiseen.
PK-kaapelikengät valmistetaan 99,9 % puhtaasta kuparista ja pinnoitetaan elektrolyyttisesti tinalla. Liittimien asennus voidaan suorittaa yleisimmillä puristustyökaluilla. Puristettavat putkikaapelikengät on tarkoitettu Cu-kaapeleiden sekä käämien ja kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. Kaapelikengät sopivat myös PEX-kaapeleille. PK-sarjan liittimet soveltuvat sekä hienosäikeisten, että tiivistämättömien Cu-kaapeleiden liittämiseen.