OUNEVA - Kaapelikenkä Cu 185-17 90° - PKK 185-16-90 Cu

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - piikkikärki

  • Liitäntäkulma - 90°

  • Nimellispoikkipinta-ala - 185 mm²

  • Pultin koko (M) - 17

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052003678

Sähkönumero

5200367

Toimittajan tuotenumero

VA01-0255

Tukkuerä

20

Laipanmuoto:

piikkikärki

Liitäntäkulma:

90°

Nimellispoikkipinta-ala:

185 mm²

Pultin koko (M):

17

Eristetty:

ei

Materiaali:

kupari

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Tarkistusaukolla:

ei

Pinnan suojaus:

tinattu

Cu-kulmakaapelikenkä 90ast. 185mm2 M16 Cu-kulmakaapelikengät
Ounevan kulmakaapelikengät valmistetaan 99,9 % puhtaasta kuparista ja pinnoitetaan elektrolyyttisesti tinalla.
Liittimien asennus voidaan suorittaa yleisimmillä puristustyökaluilla. Puristettavat putkikaapelikengät on tarkoitettu Cu-kaapeleiden, käämien sekä kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. PKK-kulmakaapelikenkiä on saatavilla sekä 90° että 45° kulmalla, ja ne soveltuvat sekä moni- että harvasäikeisille johtimille.