OUNEVA - Kaapelikenkä Cu 240-12 45° - PKK 240-12-45 Cu

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - piikkikärki

  • Liitäntäkulma - 45°

  • Nimellispoikkipinta-ala - 140 mm²

  • Pultin koko (M) - 12

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052004330

Sähkönumero

5200433

Toimittajan tuotenumero

VA01-0208

Tukkuerä

10

Laipanmuoto:

piikkikärki

Liitäntäkulma:

45°

Nimellispoikkipinta-ala:

140 mm²

Pultin koko (M):

12

Eristetty:

ei

Materiaali:

kupari

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Tarkistusaukolla:

ei

Pinnan suojaus:

tinattu

Cu-kulmakaapelikenkä 45ast. 240mm2 M12 Cu-kulmakaapelikengät
Ounevan kulmakaapelikengät valmistetaan 99,9 % puhtaasta kuparista ja pinnoitetaan elektrolyyttisesti tinalla.
Liittimien asennus voidaan suorittaa yleisimmillä puristustyökaluilla. Puristettavat putkikaapelikengät on tarkoitettu Cu-kaapeleiden, käämien sekä kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. PKK-kulmakaapelikenkiä on saatavilla sekä 90° että 45° kulmalla, ja ne soveltuvat sekä moni- että harvasäikeisille johtimille.