OUNEVA - Kaapelikenkä Cu 35-10 90° - PKK 35-10-90 Cu


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - piikkikärki
Liitäntäkulma - 90°
Nimellispoikkipinta-ala - 35 mm²
Pultin koko (M) - 10
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052003838
Sähkönumero
5200383
Toimittajan tuotenumero
VA01-0265
Tukkuerä
50
Laipanmuoto:
piikkikärki
Liitäntäkulma:
90°
Nimellispoikkipinta-ala:
35 mm²
Pultin koko (M):
10
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Tarkistusaukolla:
ei
Pinnan suojaus:
tinattu
Cu-kulmakaapelikenkä 90ast. 35mm2 M10 Cu-kulmakaapelikengät
Ounevan kulmakaapelikengät valmistetaan 99,9 % puhtaasta kuparista ja pinnoitetaan elektrolyyttisesti tinalla.
Liittimien asennus voidaan suorittaa yleisimmillä puristustyökaluilla. Puristettavat putkikaapelikengät on tarkoitettu Cu-kaapeleiden, käämien sekä kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. PKK-kulmakaapelikenkiä on saatavilla sekä 90° että 45° kulmalla, ja ne soveltuvat sekä moni- että harvasäikeisille johtimille.
Ounevan kulmakaapelikengät valmistetaan 99,9 % puhtaasta kuparista ja pinnoitetaan elektrolyyttisesti tinalla.
Liittimien asennus voidaan suorittaa yleisimmillä puristustyökaluilla. Puristettavat putkikaapelikengät on tarkoitettu Cu-kaapeleiden, käämien sekä kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. PKK-kulmakaapelikenkiä on saatavilla sekä 90° että 45° kulmalla, ja ne soveltuvat sekä moni- että harvasäikeisille johtimille.