OUNEVA - Kaapelikenkä Cu 70-8 90° - PKK 70-8-90 Cu


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - piikkikärki
Liitäntäkulma - 90°
Nimellispoikkipinta-ala - 70 mm²
Pultin koko (M) - 8
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052003937
Sähkönumero
5200393
Toimittajan tuotenumero
VA01-0183
Tukkuerä
25
Laipanmuoto:
piikkikärki
Liitäntäkulma:
90°
Nimellispoikkipinta-ala:
70 mm²
Pultin koko (M):
8
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Tarkistusaukolla:
ei
Pinnan suojaus:
tinattu
Cu-kulmakaapelikenkä 90ast. 70mm2 M8 Cu-kulmakaapelikengät
Ounevan kulmakaapelikengät valmistetaan 99,9 % puhtaasta kuparista ja pinnoitetaan elektrolyyttisesti tinalla.
Liittimien asennus voidaan suorittaa yleisimmillä puristustyökaluilla. Puristettavat putkikaapelikengät on tarkoitettu Cu-kaapeleiden, käämien sekä kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. PKK-kulmakaapelikenkiä on saatavilla sekä 90° että 45° kulmalla, ja ne soveltuvat sekä moni- että harvasäikeisille johtimille.
Ounevan kulmakaapelikengät valmistetaan 99,9 % puhtaasta kuparista ja pinnoitetaan elektrolyyttisesti tinalla.
Liittimien asennus voidaan suorittaa yleisimmillä puristustyökaluilla. Puristettavat putkikaapelikengät on tarkoitettu Cu-kaapeleiden, käämien sekä kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. PKK-kulmakaapelikenkiä on saatavilla sekä 90° että 45° kulmalla, ja ne soveltuvat sekä moni- että harvasäikeisille johtimille.