varastointi päättyy

OUNEVA - Kaapelipääte D2, 57-80mm - VD03-0005

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 57...80 mm

  • Kaapeliläpivienti - pyöreä

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Keskiöreikä - 80 mm

  • Kokonaispituus - 266 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410017106352

Sähkönumero

1710635

Toimittajan tuotenumero

VD03-0005

Tukkuerä

1

Sopii kaapelihalkaisijoille:

57...80 mm

Kaapeliläpivienti:

pyöreä

Malli / Tyyppi:

suljettu

Keskiöreikä:

80 mm

Kokonaispituus:

266 mm

Kaapeleiden lukumäärä:

1...2

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

musta

Vedonpoistin:

ei

Materiaali:

alumiini

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Kulmamalli:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Kaapelipääte D2, 57-80 mm kaapeleille

Kaapelipääte
Kaapelipäätteet koostuvat kahdesta perusrungosta, kahdesta kumitiivisteestä ja kahdesta kaapelilaipasta. Samassa päätteessä voidaan käyttää yhtä tai kahta kaapelia. Päätteet ovat Ex-vaatimusten mukaisia.