OUNEVA - Kiinnikerima (7x1 kV 800 mm2) - XZCFO 1746


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - C-profiili
Kiinnikkeen materiaali - alumiini
Kaapelien maksimimäärä - 7
Ruuvin materiaali - muu
Kiristysalue - 31...31 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052500054
Sähkönumero
5250005
Toimittajan tuotenumero
430250
Tukkuerä
1
Asennustapa:
C-profiili
Kiinnikkeen materiaali:
alumiini
Kaapelien maksimimäärä:
7
Ruuvin materiaali:
muu
Kiristysalue:
31...31 mm
Halogeeniton:
kyllä
Metrisille putkille:
7
Kiinnikkeen pinnoite:
muu
PG-putkille:
7
Kiinnikkeen materiaalin luokka:
muu
Kuoren materiaali:
alumiini
Pinnan suojakuori:
muu
Kuoren materiaalin luokka:
muu
Välivanteen materiaali:
muu
Välivanne:
ei
Ruuvin materiaalin luokka:
muu
Ruuvin pinnoite:
muu
7x46mm uria. kok. pituus 466mm.