OUNEVA - Kiskoliitin 125-400A L ja N/PE - VE02-0003 KL400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - litteä kisko
Virtakiskon paksuus - 5...5 mm
Virtakiskon leveys - 30...30 mm
Suurin poikkipinta-ala - 70 mm²
Maksiminimelliskäyttövirta Ie - 250 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410019141894
Sähkönumero
1914189
Toimittajan tuotenumero
VE02-0003
Tukkuerä
1
Soveltuu:
litteä kisko
Virtakiskon paksuus:
5...5 mm
Virtakiskon leveys:
30...30 mm
Suurin poikkipinta-ala:
70 mm²
Maksiminimelliskäyttövirta Ie:
250 A
Liittimen leveys:
36 mm
Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin:
kyllä
Soveltuu sektorijohdinliitoksiin:
kyllä
Kiskoliittimet on tarkoitettu lappeelleen asennettuihin kiskostoihin, joiden materiaali on kuparia tai alumiinia. Liittimiin voidaan asentaa harva- ja monisäikeisiä johtimia, taipuisia virtakiskoja ja eristämättömiä Cu-liuskoja. Kun nolla- (N) ja suojakiskona (PE) on vain yksi kisko, liittimet on varustettava kiskoa vastaavalla tukipalalla.




