OUNEVA - Kiskoliitin 400-800A L ja N/PE - VE02-0004 KL800

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - litteä kisko
Virtakiskon paksuus - 10...10 mm
Virtakiskon leveys - 40...40 mm
Suurin poikkipinta-ala - 185 mm²
Maksiminimelliskäyttövirta Ie - 630 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410019141900
Sähkönumero
1914190
Toimittajan tuotenumero
VE02-0004
Tukkuerä
1
Soveltuu:
litteä kisko
Virtakiskon paksuus:
10...10 mm
Virtakiskon leveys:
40...40 mm
Suurin poikkipinta-ala:
185 mm²
Maksiminimelliskäyttövirta Ie:
630 A
Liittimen leveys:
46 mm
Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin:
kyllä
Soveltuu sektorijohdinliitoksiin:
kyllä
Kiskoliittimet on tarkoitettu lappeelleen asennettuihin kiskostoihin, joiden materiaali on kuparia tai alumiinia. Liittimiin voidaan asentaa harva- ja monisäikeisiä johtimia, taipuisia virtakiskoja ja eristämättömiä Cu-liuskoja. Kun nolla- (N) ja suojakiskona (PE) on vain yksi kisko, liittimet on varustettava kiskoa vastaavalla tukipalalla.




