OUNEVA - Kojeliitin Al/Cu - Kojeliitin 95 MR

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 16...70 mm²

  • Mitoitusvirta In - 230 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Asennustapa - suora asennus

Pakkaus ja ehdot

  • 30 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019123289

Sähkönumero

1912328

Toimittajan tuotenumero

VC06-0026

Tukkuerä

30

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

16...70 mm²

Mitoitusvirta In:

230 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Napojen lukumäärä:

1

Asennustapa:

suora asennus

Nimellisjännite:

690 V

Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:

1

Syvyys:

67.8 mm

Leveys:

23.4 mm

Korkeus:

51 mm

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

harmaa

Liitettävä johdin, lanka:

16...95 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

16...70 mm²

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

16...95 mm²

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Kojeliitin 95 MR (1xAl/Cu 16-95 mm²) Kojeliitin 95 MR
Kojeliittimiä käytetään Al- ja Cu- johtimien liittämiseen sähkökojeistoissa ja sähkölaitteissa. Liitin on valmistettu alumiinista ja pinnoitettu tinalla. Kosketussuoja on polyamidia. Oikeakätinen 2,5mm² mittausliittimellä varustettu malli.