OUNEVA - Kojeliitin Al/Cu - Kojeliitinpakkaus 50 LCRM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 6...35 mm²
Mitoitusvirta In - 160 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Napojen lukumäärä - 3
Asennustapa - suora asennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019123852
Sähkönumero
1912385
Toimittajan tuotenumero
VC06-0041
Tukkuerä
10
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
6...35 mm²
Mitoitusvirta In:
160 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Napojen lukumäärä:
3
Asennustapa:
suora asennus
Nimellisjännite:
690 V
Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:
1
Syvyys:
50 mm
Leveys:
17 mm
Korkeus:
32 mm
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
harmaa
Liitettävä johdin, lanka:
6...50 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
6...35 mm²
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
6...50 mm²
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Kojeliittimiä käytetään Al- ja Cu- johtimien liittämiseen sähkökojeistoissa ja sähkölaitteissa. Liitin on valmistettu alumiinista ja pinnoitettu tinalla. Kosketussuoja on polyamidia. Pakkaus sisältää mittausliittimillä varustetut standardin, vasen- ja oikeakätiset liittimet.




