OUNEVA - Kojeliitin Al/Cu - OT 1x25-150 Al/Cu

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Nimellisjännite - 690 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 25...150 mm²

  • Mitoitusvirta In - 320 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019123067

Sähkönumero

1912306

Toimittajan tuotenumero

VC02-0013

Tukkuerä

20

Asennustapa:

muu

Nimellisjännite:

690 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

25...150 mm²

Mitoitusvirta In:

320 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Väri:

muu

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

25...150 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

25...150 mm²

Rungon eristysmateriaali:

ei ole

Käyttölämpötila-alue:

80...80 °C

OT-yleiskaapelikenkä 25-150 mm² Al/Cu OT-yleisliitin
Ounevan OT-yleisliittimet ovat tarkoitettu Al- ja Cu-johdinten laitteistokytkentöihin. Liittimiä käytetään sähkökojeissa ja kojeistoissa. OT-liittimet valmistetaan tinapinnoitetusta alumiinista.