OUNEVA - Kojeliitin Al/Cu - OT 1x6-95 Al/Cu


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Nimellisjännite - 690 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 6...95 mm²
Mitoitusvirta In - 245 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410019123005
Sähkönumero
1912300
Toimittajan tuotenumero
VC02-0001
Tukkuerä
30
Asennustapa:
muu
Nimellisjännite:
690 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
6...95 mm²
Mitoitusvirta In:
245 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
1
Soveltuu johdinmateriaalille:
alumiini/kupari
Väri:
muu
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
6...95 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
6...95 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Rungon eristysmateriaali:
ei ole
Käyttölämpötila-alue:
80...80 °C
Ounevan OT-yleisliittimet ovat tarkoitettu Al- ja Cu-johdinten laitteistokytkentöihin. Liittimiä käytetään sähkökojeissa ja kojeistoissa. OT-liittimet valmistetaan tinapinnoitetusta alumiinista.