OUNEVA - Kojeliitin Al/Cu - OTE 1x1,5-50 Al/Cu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Nimellisjännite - 690 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1.5...50 mm²
Mitoitusvirta In - 160 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410019123135
Sähkönumero
1912313
Toimittajan tuotenumero
VC04-0007
Tukkuerä
30
Asennustapa:
muu
Nimellisjännite:
690 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
1.5...50 mm²
Mitoitusvirta In:
160 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Väri:
muu
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
1.5...50 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1.5...50 mm²
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
80...80 °C
OTE-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen. Liittimiä käytetään sähkökeskusten ja kojeistojen kytkennöissä. Liitin on valmistettu tinapinnoitetusta alumiinista. Eristysalusta on polyamidia.





