OUNEVA - Kojeliitin Al/Cu - OTE 2x25-120 Al/Cu


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Nimellisjännite - 690 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 25...120 mm²
Mitoitusvirta In - 400 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410019123128
Sähkönumero
1912312
Toimittajan tuotenumero
VC04-0006
Tukkuerä
10
Asennustapa:
muu
Nimellisjännite:
690 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
25...120 mm²
Mitoitusvirta In:
400 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Väri:
muu
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
25...120 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
25...120 mm²
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
80...80 °C
OTE-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen. Liittimiä käytetään sähkökeskusten ja kojeistojen kytkennöissä. Liitin on valmistettu tinapinnoitetusta alumiinista. Eristysalusta on polyamidia.