OUNEVA - Kytkentälaatta - VE06-0011 Alipa 80,tinattu

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta In - 630 A

  • Malli / Tyyppi - profiili

  • Pituus - 80 mm

  • Leveys - 34 mm

  • Korkeus - 13.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019122152

Sähkönumero

1912215

Toimittajan tuotenumero

VE06-0011

Tukkuerä

0

Mitoitusvirta In:

630 A

Malli / Tyyppi:

profiili

Pituus:

80 mm

Leveys:

34 mm

Korkeus:

13.5 mm

Taipuisa:

ei

Pinnan suojaus:

tinattu

Alipa 80, 2 kpl Ø 10,5 reiät, tinattu Alipa - Alumiininen liitospala
Alipa-liittimet on tarkoitettu virtakiskojen yhdistämiseen. Alumiiniset pinnoittamattomat liitospalat sopivat kiskoihin, joiden materiaali on alumiinia. Tinapinnoitetut liitospalat sopivat sekä alumiinisille että kuparisille kiskoille.