OUNEVA - Kytkentälaatta - VE06-0012 Alipa 100,tinattu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 630 A
Malli / Tyyppi - profiili
Pituus - 100 mm
Leveys - 34 mm
Korkeus - 13.5 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019122169
Sähkönumero
1912216
Toimittajan tuotenumero
VE06-0012
Tukkuerä
0
Mitoitusvirta In:
630 A
Malli / Tyyppi:
profiili
Pituus:
100 mm
Leveys:
34 mm
Korkeus:
13.5 mm
Taipuisa:
ei
Pinnan suojaus:
tinattu
Alipa 100, 3 kpl Ø 10,5 reiät, tinattu Alipa - Alumiininen liitospala
Alipa-liittimet on tarkoitettu virtakiskojen yhdistämiseen. Alumiiniset pinnoittamattomat liitospalat sopivat kiskoihin, joiden materiaali on alumiinia. Tinapinnoitetut liitospalat sopivat sekä alumiinisille että kuparisille kiskoille.
Alipa-liittimet on tarkoitettu virtakiskojen yhdistämiseen. Alumiiniset pinnoittamattomat liitospalat sopivat kiskoihin, joiden materiaali on alumiinia. Tinapinnoitetut liitospalat sopivat sekä alumiinisille että kuparisille kiskoille.




