OUNEVA - Liitinkisko eristetty - VC07-0001 EN 10-70

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Väri - musta
Rungon eristysmateriaali - kestomuovi
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019120028
Sähkönumero
1912002
Toimittajan tuotenumero
VC07-0001
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Väri:
musta
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Eristetty liitoskisko 10-70mm2 EN-liitinkiskot
EN-eristettyjä liitinkiskoja käytetään sähkökojeistoissa ja -laitteissa. Kiskoon voidaan liittyä ja siitä voidaan lähteä esimerkiksi kaapelikengällä tai virtakiskolla. Kiskon materiaali on tinapinnoitettua kuparia. Liitinkiskot kiinnitetään ruuvilla asennusalustaan.
EN-eristettyjä liitinkiskoja käytetään sähkökojeistoissa ja -laitteissa. Kiskoon voidaan liittyä ja siitä voidaan lähteä esimerkiksi kaapelikengällä tai virtakiskolla. Kiskon materiaali on tinapinnoitettua kuparia. Liitinkiskot kiinnitetään ruuvilla asennusalustaan.




