OUNEVA - Liitinkisko eristetty - VC07-0003 EN 70-185


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Väri - musta
Rungon eristysmateriaali - kestomuovi
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019120059
Sähkönumero
1912005
Toimittajan tuotenumero
VC07-0003
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Väri:
musta
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Eristetty liitoskisko 70-185mm2 EN-liitinkiskot
EN-eristettyjä liitinkiskoja käytetään sähkökojeistoissa ja -laitteissa. Kiskoon voidaan liittyä ja siitä voidaan lähteä esimerkiksi kaapelikengällä tai virtakiskolla. Kiskon materiaali on tinapinnoitettua kuparia. Liitinkiskot kiinnitetään ruuvilla asennusalustaan.
EN-eristettyjä liitinkiskoja käytetään sähkökojeistoissa ja -laitteissa. Kiskoon voidaan liittyä ja siitä voidaan lähteä esimerkiksi kaapelikengällä tai virtakiskolla. Kiskon materiaali on tinapinnoitettua kuparia. Liitinkiskot kiinnitetään ruuvilla asennusalustaan.