OUNEVA - Liitinkisko eristetty - VC07-0004 EN 240-300

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Väri - musta

  • Rungon eristysmateriaali - kestomuovi

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019120066

Sähkönumero

1912006

Toimittajan tuotenumero

VC07-0004

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Väri:

musta

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Eristetty liitoskisko 240-300mm2 EN-liitinkiskot
EN-eristettyjä liitinkiskoja käytetään sähkökojeistoissa ja -laitteissa. Kiskoon voidaan liittyä ja siitä voidaan lähteä esimerkiksi kaapelikengällä tai virtakiskolla. Kiskon materiaali on tinapinnoitettua kuparia. Liitinkiskot kiinnitetään ruuvilla asennusalustaan.