OUNEVA - Liitinkisko N/PE 80 - KI05-0079 Cu 5x5x59,3mm

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Pituus - 59 mm

  • Leveys - 5 mm

  • Korkeus - 5 mm

  • Taipuisa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019142440

Sähkönumero

1914244

Toimittajan tuotenumero

KI05-0079

Tukkuerä

50

Malli / Tyyppi:

muu

Pituus:

59 mm

Leveys:

5 mm

Korkeus:

5 mm

Taipuisa:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Cu-kisko 5x5x59,3, kytkentäpinta pyälletty, N/PE 80 Kuparikiskon kytkentäpinta on pyälletty hyvän liitoksen varmistamiseksi.