OUNEVA - Liitinkisko N/PE 97 - KI05-0080 Cu 5x5x76,5mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Pituus - 77 mm
Leveys - 5 mm
Korkeus - 5 mm
Taipuisa - ei
Pakkaus ja ehdot
40 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019142457
Sähkönumero
1914245
Toimittajan tuotenumero
KI05-0080
Tukkuerä
40
Malli / Tyyppi:
muu
Pituus:
77 mm
Leveys:
5 mm
Korkeus:
5 mm
Taipuisa:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Cu-kisko 5x5x76,5 mm, kytkentäpinta pyälletty, N/PE 97 Kuparikiskon kytkentäpinta on pyälletty hyvän liitoksen varmistamiseksi.




