OUNEVA - Liitinkisko - VI06-0112 Cu 1000x5x5mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Pituus - 1000 mm
Leveys - 5 mm
Korkeus - 5 mm
Taipuisa - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019121926
Sähkönumero
1912192
Toimittajan tuotenumero
VI06-0112
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
muu
Pituus:
1000 mm
Leveys:
5 mm
Korkeus:
5 mm
Taipuisa:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Cu-kisko 1000x5x5mm, kytkentäpinta pyälletty Kisko
5x5 mm kiskon kytkentäpinta on pyälletty hyvän liitoksen varmistamiseksi.
5x5 mm kiskon kytkentäpinta on pyälletty hyvän liitoksen varmistamiseksi.



