OUNEVA - Liukumutteri - AK05-0010 M10 5x16mm Zn teräs

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 5 mm
Ulkohalkaisija - 16 mm
Väri - muu
Halogeeniton - kyllä
Malli / Tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1000 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034071305
Sähkönumero
3407130
Toimittajan tuotenumero
AK05-0010
Tukkuerä
0
Korkeus:
5 mm
Ulkohalkaisija:
16 mm
Väri:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
muu
Itselukittuva:
ei
Kierrekoko (metrinen):
10
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Nylonrenkaalla:
ei
Vasenkätinen kierre:
ei
Liukumutteri, M10 5x16 mm, sinkitty teräs Liukumutteri - sinkitty teräs
Sinkitystä teräksestä valmistettu liukumutteri. Käytetään mm. valaisimien kiskoasennuksissa.
Sinkitystä teräksestä valmistettu liukumutteri. Käytetään mm. valaisimien kiskoasennuksissa.




