OUNEVA - Merkkikeppi 1200 jakokaappi - VK07-0006

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Leveys - 35 mm
Korkeus - 1200 mm
Väri - punainen
Varoitus-/ohjesymbolilla - ei
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064360127
Sähkönumero
6436012
Toimittajan tuotenumero
VK07-0006
Tukkuerä
100
Materiaali:
muu
Leveys:
35 mm
Korkeus:
1200 mm
Väri:
punainen
Varoitus-/ohjesymbolilla:
ei
Varoitus-/ohjetekstillä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Halkaisija:
35 mm
Jälkivalaiseva:
ei
Jakokaapin merkintäkeppi 1200 mm Merkkikeppi jakokaapille
Merkintäkeppi jakokaappien merkitsemiseen. Kiinnitystarvikkeet ovat erillisessä muovipussissa.
Merkintäkeppi jakokaappien merkitsemiseen. Kiinnitystarvikkeet ovat erillisessä muovipussissa.




