OUNEVA - Merkkikeppi 2000 kaapelioja pu - VK07-0027

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muu

  • Korkeus - 2000 mm

  • Väri - punainen

  • Varoitus-/ohjesymbolilla - kyllä

  • Varoitus-/ohjetekstillä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064360301

Sähkönumero

6436030

Toimittajan tuotenumero

VK07-0027

Tukkuerä

10

Materiaali:

muu

Korkeus:

2000 mm

Väri:

punainen

Varoitus-/ohjesymbolilla:

kyllä

Varoitus-/ohjetekstillä:

kyllä

Asennustapa:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Vedenkestävä:

kyllä

Kaapeliojan merkintäkeppi 2000 mm (punainen merkkilaatta, painevaluankkuri)