OUNEVA - Nollakisko N/PE - VI05-0173 K2 5x5 2x16/12x6 KS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - modulaarinen rakenne
Malli / Tyyppi - suojakannella
Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle - 28
Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille - 24
Kosketuskiskon materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019142495
Sähkönumero
1914249
Toimittajan tuotenumero
VI05-0173
Tukkuerä
8
Rakennetyyppi:
modulaarinen rakenne
Malli / Tyyppi:
suojakannella
Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:
28
Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille:
24
Kosketuskiskon materiaali:
kupari
Leveys:
46 mm
Eristin:
kyllä
Pituus:
126 mm
Korkeus:
44 mm
Liitinkiskon pintakäsittely:
käsittelemätön
Liityntöjen määrä 16 mm² kiinteille johtimille:
4
Liittimen materiaali:
teräs
Liittimen pintakäsittely:
käsittelemätön



