OUNEVA - Nollakisko N/PE - VI05-0176 K2 5x5 5x16 KS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - modulaarinen rakenne
Malli / Tyyppi - suojakannella
Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle - 10
Kosketuskiskon materiaali - kupari
Leveys - 46 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019142525
Sähkönumero
1914252
Toimittajan tuotenumero
VI05-0176
Tukkuerä
10
Rakennetyyppi:
modulaarinen rakenne
Malli / Tyyppi:
suojakannella
Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:
10
Kosketuskiskon materiaali:
kupari
Leveys:
46 mm
Eristin:
kyllä
Pituus:
80 mm
Korkeus:
44 mm
Liitinkiskon pintakäsittely:
käsittelemätön
Liityntöjen määrä 16 mm² kiinteille johtimille:
10
Liittimen materiaali:
teräs
Liittimen pintakäsittely:
käsittelemätön