OUNEVA - OJL-haaroitusliitin 120mm2 - VG03-0003 280A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen poikkipinta-ala - 120 mm²
Napojen lukumäärä - 1
Sinetöintipää - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410019120080
Sähkönumero
1912008
Toimittajan tuotenumero
VG03-0003
Tukkuerä
12
Johtimen poikkipinta-ala:
120 mm²
Napojen lukumäärä:
1
Sinetöintipää:
ei
OJL-yleisjakeluliitin 250 A / 120mm2 OJL-liitin 280
1-napainen OJL-liitin on tarkoitettu sähkölaitteiden haaroituskytkentöihin. Liittimessä 1 syöttöjohdin- ja 11 haaroitusjohdinaukkoa. Liitinrunko on tinapinnattua alumiinia.
1-napainen OJL-liitin on tarkoitettu sähkölaitteiden haaroituskytkentöihin. Liittimessä 1 syöttöjohdin- ja 11 haaroitusjohdinaukkoa. Liitinrunko on tinapinnattua alumiinia.





