OUNEVA - OJL-haaroitusliitin 240mm2 - VG03-0008 400A CS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen poikkipinta-ala - 240 mm²
Napojen lukumäärä - 1
Sinetöintipää - kyllä
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410019120943
Sähkönumero
1912094
Toimittajan tuotenumero
VG03-0008
Tukkuerä
8
Johtimen poikkipinta-ala:
240 mm²
Napojen lukumäärä:
1
Sinetöintipää:
kyllä
OJL-yleisjakeluliitin 400 A / 240mm2 / C S OJL-liitin 400 C S
1-napainen OJL-liitin on tarkoitettu sähkölaitteiden haaroituskytkentöihin. Liittimessä 1 syöttöjohdin- ja 7 haaroitusjohdinaukkoa. Liitinrunko on tinapinnattua alumiinia. Tässä mallissa kannen sinetöintimahdollisuus.
1-napainen OJL-liitin on tarkoitettu sähkölaitteiden haaroituskytkentöihin. Liittimessä 1 syöttöjohdin- ja 7 haaroitusjohdinaukkoa. Liitinrunko on tinapinnattua alumiinia. Tässä mallissa kannen sinetöintimahdollisuus.




