OUNEVA - OJL-haaroitusliitin 70mm2 - VG03-0006 200A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen poikkipinta-ala - 70 mm²
Napojen lukumäärä - 1
Sinetöintipää - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410019120097
Sähkönumero
1912009
Toimittajan tuotenumero
VG03-0006
Tukkuerä
30
Johtimen poikkipinta-ala:
70 mm²
Napojen lukumäärä:
1
Sinetöintipää:
ei
OJL-yleisjakeluliitin 160 A / 70mm2 OJL-liitin 200
1-napainen OJL-liitin on tarkoitettu sähkölaitteiden haaroituskytkentöihin. Liittimessä 1 syöttöjohdin- ja 6 haaroitusjohdinaukkoa. Liitinrunko on tinapinnattua alumiinia.
1-napainen OJL-liitin on tarkoitettu sähkölaitteiden haaroituskytkentöihin. Liittimessä 1 syöttöjohdin- ja 6 haaroitusjohdinaukkoa. Liitinrunko on tinapinnattua alumiinia.




