OUNEVA - OL-yleisliitin Al/Cu - VC01-0017 OL 95-185mm D=11mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 95...185 mm²
Mitoitusvirta In - 400 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410019141948
Sähkönumero
1914194
Toimittajan tuotenumero
VC01-0017
Tukkuerä
15
Asennustapa:
muu
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
95...185 mm²
Mitoitusvirta In:
400 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Väri:
muu
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
95...185 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
95...185 mm²
Rungon eristysmateriaali:
ei ole
Käyttölämpötila-alue:
80...80 °C
OL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen. Liittimen kehys on ruostumatonta terästä ja liitinkisko/painin on tinapinnoitettua kuparia. Liitin voidaan asentaa ilman erikoistyökaluja.





