OUNEVA - PE-kisko - 10x100x1000, 36/11 tinattu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntöjen määrä - 36
Materiaali - kupari
Liitinkiskon pintakäsittely - tinattu
Asennustapa - suora asennus
Kiskon pituus - 1000 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019143164
Sähkönumero
1914316
Toimittajan tuotenumero
AE06-1931
Tukkuerä
10
Liitäntöjen määrä:
36
Materiaali:
kupari
Liitinkiskon pintakäsittely:
tinattu
Asennustapa:
suora asennus
Kiskon pituus:
1000 mm
Kiskon leveys:
100 mm
Virtakiskon paksuus:
10 mm
Eristetty asennus:
ei
Maadoituskisko 10x100x1000, 36 reikää 11 mm, tinattu Maadoituskisko
Maadoituskiskoja käytetään keskuksien ja kojeistojen suojamaadoitukseen. Maadoituskiskot valmistetaan puhtaasta tinapinnoitetusta kuparista. Kiskojen päissä on kiinnitysreiät M10 pulteille. Tukieristin/kiinnitystarvikepakkaus saatavilla erikseen.
Maadoituskiskoja käytetään keskuksien ja kojeistojen suojamaadoitukseen. Maadoituskiskot valmistetaan puhtaasta tinapinnoitetusta kuparista. Kiskojen päissä on kiinnitysreiät M10 pulteille. Tukieristin/kiinnitystarvikepakkaus saatavilla erikseen.




