OUNEVA - PE-kisko - 10x100x1200, 44/11 tinattu

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntöjen määrä - 44

  • Materiaali - kupari

  • Liitinkiskon pintakäsittely - tinattu

  • Asennustapa - suora asennus

  • Kiskon pituus - 1200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019143157

Sähkönumero

1914315

Toimittajan tuotenumero

AE06-1935

Tukkuerä

10

Liitäntöjen määrä:

44

Materiaali:

kupari

Liitinkiskon pintakäsittely:

tinattu

Asennustapa:

suora asennus

Kiskon pituus:

1200 mm

Kiskon leveys:

100 mm

Virtakiskon paksuus:

10 mm

Eristetty asennus:

ei

Maadoituskisko 10x100x1200, 44 reikää 11 mm, tinattu Maadoituskisko
Maadoituskiskoja käytetään keskuksien ja kojeistojen suojamaadoitukseen. Maadoituskiskot valmistetaan puhtaasta tinapinnoitetusta kuparista. Kiskojen päissä on kiinnitysreiät M10 pulteille. Tukieristin/kiinnitystarvikepakkaus saatavilla erikseen.