OUNEVA - Peitelevy-DIN - OD02-0030 DIN-aukkoon

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - peitelevy
Leveys - 50 mm
Korkeus - 108 mm
Materiaali - muovi
Syvyys - 7 mm
Pakkaus ja ehdot
120 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410033501704
Sähkönumero
3350170
Toimittajan tuotenumero
OD02-0030
Tukkuerä
0
Malli / Tyyppi:
peitelevy
Leveys:
50 mm
Korkeus:
108 mm
Materiaali:
muovi
Syvyys:
7 mm
Asennustapa:
kentässä
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
DIN-aukon peitelevy, leveys 108 mm Peitelevy-DIN
Polykarbonaatista valmistettu peitelevy DIN-aukkoon.
Polykarbonaatista valmistettu peitelevy DIN-aukkoon.




