OUNEVA - Ruuvikaapelikenkä Cu - RKK 1,5-16 M8 Cu


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 1.5...16 mm²
Pultin koko (M) - 8
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE - 1.5...16 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 1.5...16 mm²
Pinnan suojaus - tinattu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052003302
Sähkönumero
5200330
Toimittajan tuotenumero
VA06-0001
Tukkuerä
100
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:
1.5...16 mm²
Pultin koko (M):
8
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE:
1.5...16 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:
1.5...16 mm²
Pinnan suojaus:
tinattu
Momenttiruuvilla:
ei
Ruuvikaapelikenkä on kuparijohtimille tarkoitettu liitin, joka voidaan asentaa ilman puristustyökaluja.
Raaka-aine on tinattu kupari, ruuvit sinkityt teräsruuvit.