OUNEVA - Tiiviste - Kaapelitiiviste K79

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkohalkaisija - 81 mm

  • Sisähalkaisija - 69 mm

  • Paksuus - 62 mm

  • Materiaali - kumi

  • Läpivientien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410017106628

Sähkönumero

1710662

Toimittajan tuotenumero

OD04-0163

Tukkuerä

1

Ulkohalkaisija:

81 mm

Sisähalkaisija:

69 mm

Paksuus:

62 mm

Materiaali:

kumi

Läpivientien lukumäärä:

1

Kaapelitiiviste K79 20 kV sektorikaapeleille Kaapelitiiviste K79 sektorikaapelille
Kaapelitiiviste 20 kV 3x150-3x240 mm² sektorikaapelille. Lisäosa D2-kaapelipäätteeseen.