OUNEVA - VC01-0005 - OL-yleisliitin Al/Cu 25-95 D=9

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 25...95 mm²

  • Mitoitusvirta In - 320 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019141931

Sähkönumero

1914193

Toimittajan tuotenumero

VC01-0005

Tukkuerä

15

Asennustapa:

muu

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

25...95 mm²

Mitoitusvirta In:

320 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Väri:

muu

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

25...95 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

25...95 mm²

Rungon eristysmateriaali:

ei ole

Käyttölämpötila-alue:

80...80 °C

Al/Cu-yleisliitin 25-95mm2 D=9mm OL-yleisliitin
OL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen. Liittimen kehys on ruostumatonta terästä ja liitinkisko/painin on tinapinnoitettua kuparia. Liitin voidaan asentaa ilman erikoistyökaluja.