OUNEVA - VC02-0069, 10A sulakepesällä - Pylväskalustesarja 10A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - monijohtiminen liitin
Nimellispoikkipinta-ala - 2.5...50 mm²
Johtimien enimmäislukumäärä - 4
Rasvatäyte - kyllä
Eristeen väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410019142730
Sähkönumero
1914273
Toimittajan tuotenumero
VC02-0069
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
monijohtiminen liitin
Nimellispoikkipinta-ala:
2.5...50 mm²
Johtimien enimmäislukumäärä:
4
Rasvatäyte:
kyllä
Eristeen väri:
harmaa
Eristemateriaali:
polyamidi (PA)
Läpinäkyvä:
ei
Pylväskalustesarja 3x 4x50 mm², 1x 6x50 mm² sulakepesällä ja 10 A sulakkeella Pylväskalustesarja
1-napainen haaroitusliitin on tarkoitettu sähkölaitteiden ja kojeistojen haaroituskytkentöihin. Pylväskalustesarja sisältää 3 kpl 4x50 liittimiä, 1 kpl 6x50 KeVi liittimen, 16 mm² MKEM maadoitusjohtimen PK 16-6H -haarukkakaapelikengällä, 2,5 mm² mustan MK-johtimen, sulakepesän 10 ampeerin sulakkeella ja alustan ruuvikiinnitystä varten.
1-napainen haaroitusliitin on tarkoitettu sähkölaitteiden ja kojeistojen haaroituskytkentöihin. Pylväskalustesarja sisältää 3 kpl 4x50 liittimiä, 1 kpl 6x50 KeVi liittimen, 16 mm² MKEM maadoitusjohtimen PK 16-6H -haarukkakaapelikengällä, 2,5 mm² mustan MK-johtimen, sulakepesän 10 ampeerin sulakkeella ja alustan ruuvikiinnitystä varten.



