OUNEVA - VC05-0142 Riviliitin OTL - 1xAl/Cu 1,5-50mm² Pun


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Mitoitusvirta In:
160 AKontaktien määrä per kerros:
1Väri:
punainenLiitettävä johdin, lanka:
1.5...50 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 1000 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1.5...35 mm²
Mitoitusvirta In - 160 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
48 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410019120240
Sähkönumero
1912024
Toimittajan tuotenumero
VC05-0142
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
1000 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
1.5...35 mm²
Mitoitusvirta In:
160 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
1
Leveys:
18 mm
Korkeus:
43 mm
Syvyys:
51 mm
Soveltuu johdinmateriaalille:
alumiini/kupari
Väri:
punainen
Liitettävä johdin, lanka:
1.5...50 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
1.5...35 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1.5...50 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-25...80 °C
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei
OTL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen ja haaroittamiseen. Liitinrunko on tinapinnoitettua alumiinia. Kotelointi on valmistettu UL94 V0 -luokan polyamidista.Liittimien nimellisjännite on 1000 V AC / 1500 V DC IEC. Liittimet on UL-sertifioitu 1000 V-jännitteelle. Liittimet valmistetaan Suomessa.
Alumiini- ja kupari- (Al/Cu) kaapeleiden liittämiseen
Al/Cu 1,5 - 50 mm2