OUNEVA - VE04-0008 Potentiaalitasauskisko - 14 x Al/Cu 25 mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - modulaarinen rakenne
Malli / Tyyppi - vain liitin
Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle - 14
Leveys - 35 mm
Eristin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019142679
Sähkönumero
1914267
Toimittajan tuotenumero
VE04-0008
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
modulaarinen rakenne
Malli / Tyyppi:
vain liitin
Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:
14
Leveys:
35 mm
Eristin:
kyllä
Pituus:
190 mm
Korkeus:
44 mm
Liityntöjen määrä 25 mm² kiinteille johtimille:
14
Liittimen materiaali:
alumiini
Liittimen pintakäsittely:
galvaanisesti tinattu




