OUNEVA - VI03-0028 - PALLOTAPPI 30 MM SUORA+ADAPT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimioikosulkuvirta - 29600 kA
Rakennetyyppi - suora
Asennustapa - sisäkierre
Maadoitus- ja vikavirtalaitteen liitäntä - kuulapää 25 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064360288
Sähkönumero
6436028
Toimittajan tuotenumero
VI03-0028
Tukkuerä
20
Maksimioikosulkuvirta:
29600 kA
Rakennetyyppi:
suora
Asennustapa:
sisäkierre
Maadoitus- ja vikavirtalaitteen liitäntä:
kuulapää 25 mm
Maadoituspallotappi 30 mm suora, M12, Cu/Sn, 29.6 kA/1s. Pallotappivarustettuna M12 adapterilla ja kiinnitystarvikkeilla. Kiskonmaksimipaksuus 30mm. Pallotappi varustettuna adapterilla ja kiinnitystarvikkeilla.



