PALAZZOLI - Kahva - 3P+N+E 32A IP66-67


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 0
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 0 A
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 0 h
Materiaali - muovi
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8014950125678
Sähkönumero
2415026
Toimittajan tuotenumero
419004
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
0
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
0 A
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
0 h
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Vaiheen muunnin:
ei
Kaapeliläpivienti:
tiivistysmutteri
Pistokkeen kulma:
vino
Armeijakäyttöön:
ei