PALAZZOLI - Kojepistorasia - 3P+N+E 16A 400V 1-10mm2 6h

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Liitäntätapa - ruuviliitos
Materiaali - muovi
Nimellistaajuus - 50...60 Hz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8014950128488
Sähkönumero
2415021
Toimittajan tuotenumero
779146
Tukkuerä
1
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Materiaali:
muovi
Nimellistaajuus:
50...60 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Pistokkeen kulma:
suora
Armeijakäyttöön:
ei



