PALAZZOLI - Kojepistorasia - 3P+N+E 32A 400V 1-10mm2 6h

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Liitäntätapa - ruuviliitos
Materiaali - muovi
Nimellistaajuus - 50...60 Hz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8014950128778
Sähkönumero
2415023
Toimittajan tuotenumero
779246
Tukkuerä
1
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
32 A
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Materiaali:
muovi
Nimellistaajuus:
50...60 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Pistokkeen kulma:
suora
Armeijakäyttöön:
ei



