PANDUIT - Johdinside (1000kpl) - BT1M-M0 2.4x102 MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 2.4 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 102 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Tekstikenttä - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1000 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1373104
Toimittajan tuotenumero
BT1M-M0
Tukkuerä
1000
Nauhan leveys:
2.4 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
102 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Tekstikenttä:
ei ole
Johdinside metallikieleke 2,4x102 musta
Johdinside PANDUIT Barb-Ty
Nylon 6.6
UV-suojattu
musta ulkoasennuksiin
Leveydet: M = 2,4 mm, I = 3,6 mm, S = 4,7 mm, LH = 7,0 mm
Siteessä ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukituskieleke
Johdinside PANDUIT Barb-Ty
Nylon 6.6
UV-suojattu
musta ulkoasennuksiin
Leveydet: M = 2,4 mm, I = 3,6 mm, S = 4,7 mm, LH = 7,0 mm
Siteessä ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukituskieleke