PANDUIT - Johdinside (1000kpl) - BT2M-M 2.4x201 LUONN.VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 2.4 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 201 mm
Materiaali - muovi
Tekstikenttä - irti nipusta
Pakkaus ja ehdot
1000 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1373320
Toimittajan tuotenumero
BT2M-M
Tukkuerä
1000
Nauhan leveys:
2.4 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
201 mm
Materiaali:
muovi
Tekstikenttä:
irti nipusta
Johdinside metallikieleke 2,4x201 luonn.valk.


