PANDUIT - Johdinside (1000kpl) - BT3I-M 3.6X282 LUONN.VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 3.6 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 282 mm
Materiaali - muovi
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan - ei
Tekstikenttä - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1000 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1373132
Toimittajan tuotenumero
BT3I-M
Tukkuerä
1000
Nauhan leveys:
3.6 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
282 mm
Materiaali:
muovi
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Johdinside PANDUIT Barb-TyNylon 6.6Luonnonvalkoinen, sisäasennuksiinLeveydet: M = 2,4 mm, I = 3,6 mm, S = 4,7 mm, LH = 7,0 mm Siteessäruostumattomasta teräksestä valmistettu lukituskieleke
Johdinside PANDUIT Barb-Ty
Nylon 6.6
Luonnonvalkoinen, sisäasennuksiin
Leveydet: M = 2,4 mm, I = 3,6 mm, S = 4,7 mm, LH = 7,0 mm
Siteessä ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukituskieleke
Johdinside PANDUIT Barb-Ty
Nylon 6.6
Luonnonvalkoinen, sisäasennuksiin
Leveydet: M = 2,4 mm, I = 3,6 mm, S = 4,7 mm, LH = 7,0 mm
Siteessä ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukituskieleke


